Damhybridjacka XL

Art-nr: 091854 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksöversikt ytterkläder Kvinnor

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Normala kvinnors storlekar
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 380
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Dam
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 380 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg gråmelerad / svart
Unisex-storlek XL
Produktslag Softshelljacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091854 XL
EAN/GTIN 7330509728611
Tillverkarens nummer 593121179099XL

Benämning

Utförande:

Modern och funktionell damhybridjacka som håller dig optimalt varm och ger stor rörelsefrihet. Den har ett robust frontblixtlås av plast och en invändig vindkant. Sidfickorna är försedda med blixtlås, ärmsluten med muddar. Ytmaterialet går bra att förädla med en firmalogotyp.
Halvfodrad damhybridjacka med tunn men varm stoppning på fram- och baksida samt delvis på huva och axlar och softshell-element på axlar, ärmar och sidor. Med förlängd rygg och ärmslut med resårband.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen