{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75% bomull; 25 % polyamid | |
Materialvikt / vävtäthet | 250 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | inte varmt, högst 110 °C | |
Färg | mörkgrå/svart | |
Storlek UK | XS | |
Storlek US | XS | |
Storlek ES | C44 | |
Storlek NL | C44 | |
Storlek SE | C60 | |
Konfektionsstorlek DE | 44 | |
Storlek FR | 38 | |
Storlek IT | C44 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091843 44 | |
EAN/GTIN | 7330509486306 | |
Tillverkarens nummer | 145911469899C44 |