Isoleringsjacka ADVANCED M

Art-nr: 091794 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 240
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ADVANCED
Kön Herr
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 240 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg petroleum / svart
Unisex-storlek M
Produktslag Isoleringsjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091794 M
EAN/GTIN 5711074598335
Tillverkarens nummer 17115-318-4409 M

Benämning

Utförande:

Högklassig isoleringsjacka med CLIMASCOT®-isolering värmer effektivt, är lätt och kan packas ihop till en liten volym. Elastiska insatser på sidorna ger en hög rörelsefrihet. Tack vara den låga stoppningsvikten lämpar sig jackan optimalt som isolerande klädmellanskikt. Vattenavvisande. Med reflexeffekter.
  • Stängning med blixtlås och dold väderskyddsfåll.
  • Bröst- och sidofickor med blixtlås.
  • Innerfickor.
  • Gummidragsko vid manschetter och jackfåll.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen