{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Multinormklädsel Rofa | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 60 % modakryl; 38% bomull; 2% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 220 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | skonsam rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | gul/kornblå | |
Unisex-storlek | XL | |
Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Produktslag | Varsel-polotröja |
Artikelnummer | 091787 XL | |
EAN/GTIN | 4046181901824 | |
Tillverkarens nummer | 605139235 GR. XL |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Multinorm-polotröja Langarm, gul/kornblå, Unisex-storlek: XL
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 308,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
358,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | gul/kornblå | grå / gul |
Materialvikt / vävtäthet | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Unisex-storlek | XL | XL |
Tygsammansättning | 60 % modakryl; 38% bomull; 2% specialfiber | 100 % polyester |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | 60 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varsel-polotröja | Varsel-polotröja |