{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Plaline | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 25% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | strykes ej | |
Färg | orange/zink | |
Konfektionsstorlek DE | 29 | |
Storlek FR | 54C | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091777 29 | |
EAN/GTIN | 4030913941882 | |
Tillverkarens nummer | 5610 GR 29 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Varselbyxa Plaline 29
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
816,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
722,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | orange/zink | gul / grå |
Konfektionsstorlek DE | 29 | 29 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 75 % polyester ;25% bomull | 20 % bomull ;77% polyester ;3 % Spandex |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |
Kön | Herr | Herr |