{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Plaline | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 25% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | strykes ej | |
Färg | gul/zink | |
Konfektionsstorlek DE | 64 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091776 64 | |
Tillverkarens nummer | 5611 64 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Varselbyxa Plaline, gul/zink, Konfektionsstorlek DE: 64 |
på begäran
I lager
40 styck i lager
721,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | gul/zink | gul / grå |
Konfektionsstorlek DE | 64 | 64 |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 25% bomull | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |