Softshelljacka Service Plus, svart / röd, Unisex-storlek: 2XL

Art-nr.: 091765 2XL
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 255
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Service Plus
Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 255 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg svart / röd
Unisex-storlek 2XL
Produktslag Softshelljacka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091765 2XL
EAN/GTIN 7330509535110
Tillverkarens nummer 495025169956XXL
Tillverkare Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Benämning

Utförande:

Modern Softshell-jacka av robust ripstop-tyg. Med förformade ärmar och justerbara ärmslut med kardborrlås.
  • Bröstficka med blixtlås.
  • Innerficka med dragkedja.

Vindavvisande Softshell-material med hög andningsförmåga. Enastående bärkomfort tack vare förlängt ryggparti och fleecevadderad krage. Hög rörelsefrihet tack vare stretchdetaljer. Ställbar midja med dragsko.
  • Sidofickor med blixtlås.
  • Innerficka.
  • Plastblixtlås.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. Se storlekstabellen för mer information om storlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen