{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Service Plus | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 60% bomull; 40 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 250 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | svart / röd | |
Storlek ES | 44L | |
Storlek NL | C150 | |
Storlek SE | C54 | |
Konfektionsstorlek DE | 102 | |
Storlek FR | 44L | |
Storlek IT | 44L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091760 102 | |
EAN/GTIN | 7330509544532 | |
Tillverkarens nummer | 149513309956D102 | |
Tillverkare | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |