Varselsoftshelljacka 2XL

Art-nr: 091757 2XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 255
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Varselskyddsklädsel Blåkläder
    Kön Unisex
    Tygsammansättning 100 % polyester
    Materialvikt / vävtäthet 255 g/m2
    Kläder standard Oeko-Tex standard 100
    Tvättning 40 °C kulörtvätt
    Färg orange/marinblå
    Unisex-storlek 2XL
    Norm EN ISO 20471
    Produktslag Varseljacka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091757 2XL
    EAN/GTIN 7330509514320
    Tillverkarens nummer 487725165389XXL

    Benämning

    Utförande:

    Smidig och lätt softshell-varseljacka med ergonomisk skärning som ger utmärkt rörelsefrihet. Jackan har vattenavvisande yta och mjukt fleeceinnerfoder. Med avtrappade element på smutssamlande ställen. Vindtät och andningsaktiv.
    • Hög krage.
    • Robust envägsblixtlås av plast.
    • Sidfickor.
    • Förlängt ryggparti.
    • Krage och manschetter med resår.

    Norm:

    Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2.

    Anmärkning:

    Blåkläder varselkläder kategori C för kombicertifiering.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen