{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Varselskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 100% polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 300 g/m2 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | strykes ej | |
Färg | gul | |
Unisex-storlek | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varselväst |
Artikelnummer | 091749 L | |
EAN/GTIN | 7330509425817 | |
Tillverkarens nummer | 304925173300L |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Varselsoftshellväst, gul, Unisex-storlek: L
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 448,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 267 styck i lager
65,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | gul | gul |
Materialvikt / vävtäthet | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 100% polyester | 100 % polyester |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | 30 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselväst | Varselväst |