{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Varselskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
Färg | gul/marinblå | |
Konfektionsstorlek DE | 25 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091744 25 | |
EAN/GTIN | 7330509413074 | |
Tillverkarens nummer | 156618113389 GR. 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Varselbyxa, gul/marinblå, Konfektionsstorlek DE: 25
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 220,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
717,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
717,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | gul/marinblå | gul / grå | orange/grå |
Konfektionsstorlek DE | 25 | 25 | 25 |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | 40 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa | Varselbyxa |