Vintervarseljacka S

Art-nr: 091730 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 150
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kön Unisex
    Tygsammansättning 100 % polyester
    Materialvikt / vävtäthet 150 g/m2
    Kläder standard Oeko-Tex standard 100
    Tvättning 40 °C kulörtvätt
    Färg orange/marinblå
    Unisex-storlek S
    Norm EN ISO 20471; EN 342; EN 343
    Produktslag Varseljacka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091730 S
    EAN/GTIN 7330509378953
    Tillverkarens nummer 487019875389S

    Benämning

    Utförande:

    Den andningsaktiva High Vis-vinterjackan är vind- och vattentät och har ett mesh-innerfoder. Den mekaniska stretchen ger jackan god bärkomfort. Jackan har 50 mm breda reflexband på bålen, ärmarna och axelpartierna. Dessutom finns reflexdetaljer på huvan. Eftersom jackan har ett dolt blixtlås kan en textilförädling enkel göras. De områden som är särskilt smutsutsatta har försetts med marinblått material.
    • Svetsade sömmar.
    • Avtagbar och inställbar huva.
    • Fleece i nackområdet.
    • Förformade ärmar.
    • Förlängt ryggparti.
    • Inställbar linning med dragband.
    • Sänkbar legitimationsficka.
    • Rymliga fickor, t.ex. fram- och brösfickor.

    Norm:

    EN 342; EN 343
    Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2.

    Anmärkning:

    Blåkläder varselkläder kategori C för kombicertifiering.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen