{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PRO-LINE | |
Tygsammansättning | 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | marin / kornblå | |
Konfektionsstorlek DE | 52 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091725 52 | |
EAN/GTIN | 4057121336576 | |
Tillverkarens nummer | 2652305-604-52 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Multinorm-byxor PRO-LINE, marin / kornblå, Konfektionsstorlek DE: 52
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 201,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
395 styck i lager
721,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | marin / kornblå | orange/grå |
Konfektionsstorlek DE | 52 | 52 |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |