{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PRO-LINE | |
Tygsammansättning | 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | marin / kornblå | |
Konfektionsstorlek DE | 48 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091725 48 | |
EAN/GTIN | 4057121336552 | |
Tillverkarens nummer | 2652305-604-48 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Multinorm-byxor PRO-LINE 48
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 160,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
355 styck i lager
722,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | marin / kornblå | orange/grå |
Konfektionsstorlek DE | 48 | 48 |
Materialvikt / vävtäthet | 350 | 245 |
Norm | EN 13034-6 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 65% bomull ;33% polyester ;2% övriga fiber | 20 % bomull ;77% polyester ;3 % Spandex |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |