{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Multinormklädsel Blåkläder | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 77% bomull; 22 % polyester; 1% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 290 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning | |
Färg | marinblå/gul | |
Storlek UK | L | |
Storlek US | L | |
Storlek ES | C52 | |
Storlek NL | C52 | |
Storlek SE | C48 | |
Konfektionsstorlek DE | 52 | |
Storlek FR | 46 | |
Storlek IT | C52 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091706 52 | |
EAN/GTIN | 7330509516751 | |
Tillverkarens nummer | 147815148933C52 |