{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | VIS-LINE | |
Kön | Herr | |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | gul/kornblå | |
Konfektionsstorlek DE | 44 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (varselskydd) | klass 1 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091704 44 | |
Tillverkarens nummer | 2652351-235-44 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Multinorm-byxor VIS-LINE, gul/kornblå, Konfektionsstorlek DE: 44 |
på begäran
I lager
42 styck i lager
721,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
721,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | gul/kornblå | gul / grå | orange/grå |
Konfektionsstorlek DE | 44 | 44 | 44 |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Serie | VIS-LINE | ||
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa | Varselbyxa |