Multinorm-polotröja XL

Art-nr: 091703 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 60% modakryl; 39% bomull; 1 % specialfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 210
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Multinormklädsel Blåkläder
    Kön Unisex
    Tygsammansättning 60% modakryl; 39% bomull; 1 % specialfiber
    Materialvikt / vävtäthet 210 g/m2
    Tvättning 60 °C kulörtvätt
    Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
    Färg marinblå/gul
    Unisex-storlek XL
    Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
    Produktslag Varsel-polotröja

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091703 XL
    EAN/GTIN 7330509891292
    Tillverkarens nummer 343817418933XL

    Benämning

    Utförande:

    Innovativa multinormkläder i modern design. Hög skyddsfaktor och samtidigt behaglig bärkomfort. Moderna snitt samt material och bearbetning av hög kvalitet garanterar hög bekvämlighet och lång livslängd.
    Långärmad Multinorm-polotröja kombinerar perfekt antistatiska egenskaper med hög bärkomfort.
    • Ärmslut med mudd.
    • Polokrage med kort rad av täckta knappar.
    • Segmenterade reflexband för maximal rörlighet.

    Norm:

    • EN 1149-5.
    • EN ISO 20471, klass 1.
    • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1.
    • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen