Reflexväst S

Art-nr: 091691 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

HOLEX I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket HOLEX.

Normal herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek INT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Höjd cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Kraftig herrstorlek
Orderstorlek EN Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Höjd cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normala kvinnors storlekar
Orderstorlek EN Storlek INT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Höjd cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
364 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 120
  • Tvättning: 30 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 120 g/m2
Tvättning 30 °C kulörtvätt
Färg orange / svart
Norm EN ISO 20471
Produktslag Varselväst

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091691 S
EAN/GTIN 4067263031208
Tillverkarens nummer 091691 S

Benämning

Utförande:

Varselväst med blixtlås och fem praktiska fickor. Tvåfärgad design, smutstålig.
  • Bröstficka för mobiltelefon.
  • 1 bröstficka med lock.
  • 2 bröstfickor med blixtlås.
  • 2 pennfickor.
  • 2 reflexband runtom.

Norm:

Certifierad enligt EN 20471, klass 1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen