Svetsarskyddshängselbyxa PROBAN 48

Art-nr: 091599 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 380
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Tygsammansättning 100% bomull
Materialvikt / vävtäthet 380 g/m2
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg kungsblå
Konfektionsstorlek DE 48
Produktslag Svetsarskyddsbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091599 48
EAN/GTIN 4050274860165
Tillverkarens nummer 01096 50062 001 41-48

Benämning

Utförande:

Den klassiska, enfärgade svetsarskyddsklädseln är extra robust och förenar hög bärkomfort med god andningsaktivitet. Klädseln garanterar ett omsorgsfullt skydd mot värme, gnistor och svetsloppor. Dessutom har serien flamskyddsegenskaper som kvarstår även efter upprepade tvättar. Användningsområden: Stålverk, metallbearbetningsindustri, svetsare, anläggningsbyggnad, gjuteri.
Hängselbyxan PROBAN® är mycket bekväm och behaglig genom de elastiska hängslena med klämspännen. Nedtill på ryggen är skyddet ännu bättre tack vare ett högt skuret njurskydd. Ingångarna på sidan kan justeras med knappar.
  • Två sidfickor.
  • Förstärkt hängsel-, tumstocks- och bakficka med lock och dolt tryckknappskås.
  • Slitsen utformad med dolt knapplås.

Norm:

  • EN ISO 11611, klass 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Anmärkning:

På förfrågan kan serien med textilgramvikten 470 g/m2 och certifiering enligt EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 levereras. Eller en lättare variant ned 320 g/m2 provad enligt EN 11611, klass 1, A1 och EN 11612 A1, B1, C1. En storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen