Svetsjacka PROBAN 94

Art-nr: 091595 94
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 380
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Tygsammansättning 100% bomull
Materialvikt / vävtäthet 380 g/m2
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg kungsblå
Konfektionsstorlek DE 94
Produktslag Svetsarskyddsjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091595 94
EAN/GTIN 4050274859336
Tillverkarens nummer 01096 10046 000 41-94

Benämning

Utförande:

Den klassiska, enfärgade svetsarskyddsklädseln är extra robust och förenar hög bärkomfort med god andningsaktivitet. Klädseln garanterar ett omsorgsfullt skydd mot värme, gnistor och svetsloppor. Dessutom har serien flamskyddsegenskaper som kvarstår även efter upprepade tvättar. Användningsområden: Stålverk, metallbearbetningsindustri, svetsare, anläggningsbyggnad, gjuteri.
Jackan PROBAN® har vikbar krage som halsavslut, och på ärmarna finns en fåll med inåt dolda tryckknappar som också går att justera. Normerna kan avläsas med ledning av bildsymboler som flamhämmande direktinstickning på den vänstra sidfickan.
  • Bröst- och innerfickor.
  • Två förstärkta sidfickor med lock och dolt tryckknappslås.
  • Förslutningslist med dolda tryckknappar på båda sidor.

Norm:

  • EN ISO 11611, klass 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Anmärkning:

På förfrågan kan serien med textilgramvikten 470 g/m2 och certifiering enligt EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 levereras. Eller en lättare variant ned 320 g/m2 provad enligt EN 11611, klass 1, A1 och EN 11612 A1, B1, C1. En storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen