T-shirt ACCELERATE S

Art-nr: 091587 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Tygsammansättning: 40 % polyester; 60% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 195
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ACCELERATE
Tygsammansättning 40 % polyester; 60% bomull
Materialvikt / vävtäthet 195 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg svartblå / azurblå
Unisex-storlek S
Produktslag T-shirt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091587 S
EAN/GTIN 5711074753000
Tillverkarens nummer 18382-959-01091 S

Benämning

Utförande:

Den moderna T-shirten ger genom sin kroppsnära passform en perfekt rörelsefrihet. Den robusta textilmixen av polyester och kardad bomull är både slitstark och lättskött, vilket talar för hög bärkomfort. Därutöver är T-shirten med dess runda halsurskärning behaglig att ha på sig, eftersom sömmarna i nacken döljs med ett mjukt material.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "ACCELERATE" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen