Longsleeve ACCELERATE XL

Art-nr.: 091585 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 40 % polyester; 60% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 195
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ACCELERATE
Tygsammansättning 40 % polyester; 60% bomull
Materialvikt / vävtäthet 195 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg svartblå / azurblå
Unisex-storlek XL
Produktslag Långärmad skjorta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091585 XL
EAN/GTIN 5711074753192
Tillverkarens nummer 18381-959-01091 XL

Benämning

Utförande:

Den moderna designen och den figurbetonade passformen vittnar om rörelsefriheten hos de långärmade tröjorna i ACCELERATE-serien. Den kardade bomullen tr upp fukten och känns behaglig att bära. Nacksömmarna i den långärmade tröjan med rund halsurskärning är inarbetade med flexibelt material och stör därmed inte när tröjan bärs.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "ACCELERATE" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen