Stickad pullover ACCELERATE 3XL

Art-nr.: 091584 3XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 300
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ACCELERATE
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 300 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg azurblå / svartblå
Unisex-storlek 3XL
Produktslag Stickad pullover

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091584 3XL
EAN/GTIN 5711074649129
Tillverkarens nummer 18105-951-91010 3XL

Benämning

Utförande:

Den ergonomiskt anpassade stickade pullovern med genomgående blixtlås passar framför allt till blåsiga väderförhållanden, eftersom väderskyddsfållen stänger ute vinden. Genom reflexeffekterna förbättras identifierbarheten för omgivningen. Den behagliga bärkomforten avrundas med resårband vid handlederna och fållen.
  • Bröstficka med blixtlås.
  • Gummiband i ärmarna och fållen.
  • Framfickor med blixtlås.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen