Kemikalieskyddshängselbyxa CHEMcomfort Antistatic 54

Art-nr: 091538 54
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 99% polyester; 1 % kolfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 235
  • Tvättning: 95 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13034

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kön Herr
    Tygsammansättning 99% polyester; 1 % kolfiber
    Materialvikt / vävtäthet 235 g/m2
    Tvättning 95 °C kulörtvätt
    Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
    Färg antracit
    Konfektionsstorlek DE 54
    Norm EN 13034
    Produktslag Byxa med skydd mot kemikalier

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091538 54
    EAN/GTIN 4063479232989
    Tillverkarens nummer 02006 50002 054 58-54

    Benämning

    Utförande:

    Klädseln kombinerar kemikalieskydd med permanenta antistatiska egenskaper i en lätt väv. För specialiserade tillverkningsprocesser.
    Hängselbyxa med påtagning från sidan.
    • Stretchbärare med klämspännen.
    • Hängselbyxa med ficklock.
    • Dold knappstängning.
    • Två sidfickor och en bröstficka med lock.
    • Tumstocksficka.

    Användningsområde: Bil-, stål-, kemiindustri, förzinkning. batteritillverkare, laboratorier.

    Norm:

    • EN 13034 typ 6
    • EN 1149-5

    Anmärkning:

    Levereras i fler färger på förfrågan. En storlekstabell med internationella storlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen, samt i onlineshopen.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen