{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 39% bomull; 60 % modakryl; 1% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 210 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; EN 14116 | |
Färg | marinblå | |
Unisex-storlek | L | |
antistatisk | Ja | |
Produktslag | Flamskyddströja |
Artikelnummer | 091534 L | |
EAN/GTIN | 7330509726402 | |
Tillverkarens nummer | 348217378900L |