Flamskyddspullover S

Art-nr: 091533 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 39% bomull; 60 % modakryl; 1% specialfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 210
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kön Unisex
    Tygsammansättning 39% bomull; 60 % modakryl; 1% specialfiber
    Materialvikt / vävtäthet 210 g/m2
    Kläder standard Oeko-Tex standard 100
    Tvättning 40 °C kulörtvätt
    Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
    Färg marinblå
    Unisex-storlek S
    Norm EN IEC 61482-2
    antistatisk Ja
    Produktslag Flamskyddströja

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091533 S
    EAN/GTIN 7330509726587
    Tillverkarens nummer 348317378900S

    Benämning

    Utförande:

    Flamhämmande pullover, bekväm och mjuk tack vare Single Jersey av modakryl-bomullsblandning. Med rund halsskärning och manschetter vid ärmsluten.

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1
    • IEC 61482-1-2

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen