Heat protection coat 56

Art-nr: 091514 56
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

JUTEC I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket JUTEC.

Storleksguide
Storlek DE 44 46 48 50 52 54 56
Längd 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Bröstmått 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Längd på framsida arm 68 69 70 71 72 73 74
Midjemått 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Mått insida lår 77 78 79 80 81 82 83
Storlek DE 58 60 62 64 66 68 70
Längd 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Bröstmått 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Längd på framsida arm 75 76 77 78 79 80 81
Midjemått 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Mått insida lår 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverteringstabell
Konverteringstabell (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normala kvinnors storlekar 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Du mäter så här

på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Clothing size DE Enhetspris inklusive moms
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Tygsammansättning: Preox-aramid
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Värmeskyddskläder
    Kön Herr
    Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
    Tygsammansättning Preox-aramid
    Kläder enligt DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
    Konfektionsstorlek DE 56
    Produktslag Värmskyddande rock

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091514 56
    EAN/GTIN 4030971021601
    Tillverkarens nummer HSM120KA-1 GR.56

    Benämning

    Version:

    Heat protection coat approx. 1200 mm long. With insulated snap fastener and stand-up collar. Can be closed with hook and loop fastener.
    Heat protection clothing up to 1000°C radiated heat. The very soft and flexible material increases the wearing comfort. High level of heat reflected.

    Note:

    This sizes listed in the shop are the DE clothing sizes. Please see the size table or the technical data for the corresponding sizes for your country.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen