Svetsdamasker, par 15

Art-nr: 091509 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Svetskläder
    Kläder enligt DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning
    Produktslag Svetsskyddsgasmask

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091509 15
    EAN/GTIN 8718564522273
    Tillverkarens nummer 44-7106

    Benämning

    Utförande:

    Värme- och brandsäkra kläder av långlivat och smidigt oxspaltläder. Skyddar mot hetta och glödande stänk eller spån vid svetsning, slipning eller skärbränning. Alla lädersömmar är sydda med dubbel kedjesöm av extremt värmebeständigt 5-skikts KEVLAR®-garn. Alla spänningspunkter är nitade eller förstärkta med två skikt läder. Alla nitar och tryckknappar är för säkerhets skull strömisolerade.
    Svetsskyddsbenkläder som effektivt skydd mot kringflygande glödande spån och gnistor. Höjd 15 cm och omkrets mellan 33 och 43 cm.
    • Variabel anpassning till olika storlekar.
    • Elastisk rem för fastsättning under skorna.

    Norm:

    EN ISO 11611:2015 klass 2/A1+A2

    Leveransinnehåll:

    1 par.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen