{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 525 g/m2 | |
Tvättning | Lämplig för industriella tvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
tillverkarens beteckning | Hängselbyxa 2162 Splash Proban | |
Färg | mörk antracit/ grå | |
Konfektionsstorlek DE | 94 | |
Produktslag | Svetsarskyddsbyxa |
Artikelnummer | 091507 94 | |
EAN/GTIN | 4057121031006 | |
Tillverkarens nummer | 952162-537-94 |