Svetsarskyddshängselbyxa Splash 94

Art-nr: 091487 94
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

ROFA I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket ROFA.

Normal herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Armlängd Mått insida lår CM Längd
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Smala herrstorlekar
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Armlängd Mått insida lår CM Längd
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Kraftig herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Armlängd Mått insida lår CM Längd
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Mäns storlek
Storlek INT Midjemått CM Armlängd Mått insida lår CM Kragmått
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 330
  • Tvättning: Lämplig för industriell tvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Splash
    Kön Herr
    Tygsammansättning 100% bomull
    Materialvikt / vävtäthet 330 g/m2
    Tvättning Lämplig för industriell tvätt
    Kläder enligt DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
    Färg mörk antracit/ grå
    Konfektionsstorlek DE 94
    Produktslag Svetsarskyddsbyxa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091487 94
    EAN/GTIN 4057121032003
    Tillverkarens nummer 912162-537-94

    Benämning

    Utförande:

    Högklassigt svetsarskydd i modern tvåfärgad design. Ständigt och optimalt flamskydd vid svetsning. Behaglig bärkomfort och samtidigt hög skyddsnivå. Hög färgäkthet tack vare Indanthren-färgning. Den medeltunga tygkvaliteten på 330 g/m2 är särskilt lämplig för svetsarbete med ett högre behov av rörelsefrihet. Permanent flamskydd − även efter 100 tvättar enligt EN ISO 15797.
    Snickarbyxa i klädserien för flamskydd, Splash.
    • Längdjusterbar hållare med stretchmaterial.
    • Midja med justerbar bredd.
    • Integrerade knäfickor.

    Norm:

    • EN ISO 11611, klass 1, A1 A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1

    Anmärkning:

    Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
    Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
    Svetsarskyddshängselbyxa i mörk antracit / grått med textilgramvikt 525 g/m² certifierad enligt EN 11611, klass 2 under nr 091507.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen