Dambyxa Lemberg 40

Art-nr: 091478 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Diagrambyxa för kvinnor i storlek Diamond Fit

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normala kvinnors storlekar
Orderstorlek EN Storlek INT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 50% bomull; 50 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 205
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie UNIQUE
    Kön Dam
    Tygsammansättning 50% bomull; 50 % polyester
    Materialvikt / vävtäthet 205 g/m2
    Kläder standard Oeko-Tex standard 100
    Tvättning 60 °C kulörtvätt
    Färg svartblå
    Konfektionsstorlek DE 40
    Produktslag Arbetsbyxa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091478 40
    EAN/GTIN 5711074730469
    Tillverkarens nummer 18778-230-010 76C40

    Benämning

    Utförande:

    Mascot® UNIQUE. Den ergonomiska arbetsklädkollektionen med genomtänkta detaljer omfattar ett brett produktsortiment i olika färger, storlekar och tygkvaliteter. Extra slitstarka tack vare tredubbla fällsömmar.
    Lätt dambyxa med låg midja och formskuren linning. Med bältes- och verktygshällor vid linningen. Framficka med integrerad mobilficka.

    Beskrivning:

    Ergonomisk passform med förformade ben och förstärkta insatser på benens insida och i grenen.

    •Lätt utförande
    •Blixtlås i grenen.
    •Framfickor och förstärkta bakfickor.
    •Benficka med mobilficka, ficklock och dolda tryckknappar.
    •Sid- och tumstocksficka.
    •CORDURA®-förstärkta framfickor.

    Anmärkning:

    Kan på förfrågan levereras i andra färger, storlekar och tygkvaliteter. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen. Från lager i storlek 36-46.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "UNIQUE" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen