Jacka Fulda, kornblå / svartblå, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091459 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 65 % polyester; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 270
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie UNIQUE
Kön Unisex
Tygsammansättning 65 % polyester; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 270 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
Tvättning 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
Färg kornblå / svartblå
Unisex-storlek S
Produktslag Arbetsjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091459 S
EAN/GTIN 5711074096473
Tillverkarens nummer 12209-442-11010 S

Benämning

Utförande:

Mascot® UNIQUE. Den ergonomiska kollektionen arbetskläder med genomtänkta detaljer omfattar ett brett produktprogram i olika färger, storlekar och tygkvaliteter. Extra slitstark tack vare trippla fällsömmar. Integrerade reflexelement för att synas bättre.
Jacka med ståkrage och två bröstfickor med lock samt en innerficka.
  • Förlängt ryggparti ger hög bärkomfort även vid arbeten som utförs knästående.
  • Stor rörelsefrihet tack vare förformade ärmar.
  • Blixtlås med vindslå och täckta tryckknappar.
  • Bredden på linning och manschetter kan ställas in med tryckknappar.

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i andra färger, storlekar och tygkvaliteter. Se storlekstabellen för mer information om storlek.
Jacka i färgkombination blåsvart / kornblått under nr 091457.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen