{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 60% modakryl; 39% bomull; 1 % kolfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 280 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | svart / antracit | |
Klädstorlek i tum | 30 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091449 30 | |
EAN/GTIN | 5036108368273 |