{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 80% bomull; 19% polyester; 1 % kolfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 340 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | Lämplig för industriell tvätt; 60 °C skontvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | grå / blå | |
Klädstorlek i tum | 32 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 |
Artikelnummer | 091447 32 | |
EAN/GTIN | 5036108308293 |