Dambyxa Industri Stretch, svart, Konfektionsstorlek DE: 38

Art-nr.: 091429 38
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Diagrambyxa för kvinnor i storlek

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Normala kvinnors höjder (höjd 168 +/- 4cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Storlek INT Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 63 % polyester; 33 % bomull; 4 % Elastolefin
  • Materialvikt / vävtäthet: 245
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Industri Stretch
Kön Dam
Tygsammansättning 63 % polyester; 33 % bomull; 4 % Elastolefin
Materialvikt / vävtäthet 245 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
Färg svart
Konfektionsstorlek DE 38
Produktslag Arbetsbyxa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091429 38
EAN/GTIN 7330509763353
Tillverkarens nummer 714418329900C38
Tillverkare Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Benämning

Utförande:

Ny industrikollektion med 2-vägs stretchmaterial för större rörelsefrihet och bärkomfort. Robust och slitstark väv, utomordentligt lämplig för användning inom industri. Reptålig tack vare förstärkta knappar och blixtlås. Med robusta blixtlås av plast. Lämplig för industritvätt enligt EN ISO 15797. Färg- och formstabil.
Byxa med resår i linningen för bättre bärkomfort.

Beskrivning:

Ergonomiskt förformade ben.
  • Reflexband baktill på byxbenen.
  • Extra robust tack vare 3-dubbel söm på benens insida.
  • Plastblixtlås i grenen.
  • Innerficka med blixtlås.
  • Innerficka för mobiltelefon och tumstock.
  • Benficka med bälg och lock.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. Se storlekstabellen för mer information om storlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen