Midjejacka Industri Stretch, svart/mörkgrå, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091414 S
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 63 % polyester; 33 % bomull; 4 % Elastolefin
  • Materialvikt / vävtäthet: 245
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Industri Stretch
Kön Unisex
Tygsammansättning 63 % polyester; 33 % bomull; 4 % Elastolefin
Materialvikt / vävtäthet 245 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
Färg svart/mörkgrå
Unisex-storlek S
Produktslag Arbetsjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091414 S
EAN/GTIN 7330509761496
Tillverkarens nummer 444418329998S
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Benämning

Utförande:

Ny industrikollektion med 2-vägs stretchmaterial för större rörelsefrihet och bärkomfort. Robust och slitstark väv, utomordentligt lämplig för användning inom industri. Reptålig tack vare förstärkta knappar och blixtlås. Med robusta blixtlås av plast. Lämplig för industritvätt enligt EN ISO 15797. Färg- och formstabil.
Midjejacka med förformade ärmar, justerbar midja och manschetter med dolda metallknappar. Reflexband på ärmar och rygg ger bättre synlighet.
  • Bröstficka med bälg och ficklock.
  • Pennficka på ärmen.
  • Innerficka.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. Se storlekstabellen för mer information om storlek.
Midjejacka i färgkombination marinblått / kornblått under nr 091413.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen