Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Midjejacka Industri 2XL

Art-nr: 091412 2XL
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 35% bomull; 65 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 240
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 70 °C kulörtvätt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Industrie
Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 35% bomull; 65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 240 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 70 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring Rengöring med perkloreten
Torkning torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar varm, upp till 200 °C
tillverkarens beteckning Industri
Färg svart/grå
Unisex-storlek 2XL
Produktslag Arbetsjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091412 2XL
Tillverkarens nummer 405418009994XXL

Benämning

Utförande:

Industrikollektion med många funktioner av slitstarkt material. Konstruerad för att tåla hård belastning i det dagliga arbetet. Industriella kläder som uppfyller kraven enligt EN ISO 15797. Alla artiklar har en avtagbar ID-ficka.
  • Rörelseveck i ryggen för optimal komfort.
  • Bröstfickor med lock, varav en med dubbel pennficka.
  • Dolt envägsblixtlås av plast.
  • Justerbara manschetter.

Midjejacka med två fram- och innerfickor, varav en med mobilficka.

Anmärkning:

Midjejacka i färgkombinationen marinblå/svart under nr 091411.
Levereras i fler färger på begäran.
Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen