{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Highline | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå / marin | |
Material | bomull, polyester | |
Storlek ES | 56C | |
Konfektionsstorlek DE | 29 | |
Storlek FR | 56C | |
Storlek IT | 56C | |
Knäppe för byxor | Blixtlås | |
Spänne | Säkerhetslås på axelremmarna | |
Byxavslut | rak, öppen | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | isatt | |
Antal knäfickor | 2 | |
Antal måttstocksfickor | 2 | |
Antal benfickor | 1 | |
Benficka med lock och kardborrlås | ja | |
Mobilficka | ja | |
Bröstlappsficka | med lock och kardborrlås | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091331 29 | |
EAN/GTIN | 4030913066264 | |
Tillverkarens nummer | 2330 029 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hängselbyxa Highline 29
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
489,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 047,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | kornblå / marin | marinblå/svart |
Konfektionsstorlek DE | 29 | 29 |
Materialvikt / vävtäthet | 285 | 265 |
Tygsammansättning | 35% bomull ;65 % polyester | 33% bomull ;3% Elastolefin ;64% polyester |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | 60 °C kulörtvätt |
Produktslag | Hängselbyxa | Hängselbyxa |
Kön | Herr | Herr |