Byxa Highline 44

Art-nr: 091322 44
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 35% bomull; 65 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 285
  • Kläder standard: UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Highline
Specialtjänst Textilberedning
Kön Herr
Tygsammansättning 35% bomull; 65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 285 g/m2
Kläder standard UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring Rengöring med perkloreten
Torkning torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar varm, upp till 200 °C
Färg skiffergrå / svart
Material bomull, polyester
Konfektionsstorlek DE 44
Storlek FR 40
Knäppe för byxor Blixtlås
Byxavslut rak, öppen
Antal sidofickor 2
Sidofickor isatt
Antal knäfickor 2
Antal benfickor 2
Benficka med lock och kardborrlås ja
Mobilficka ja
Produktslag Arbetsbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091322 44
EAN/GTIN 4030913068299
Tillverkarens nummer 2322 044

Benämning

Utförande:

Fräsch och modern trefärgad kollektion Highline av en högklassig tygkvalitet som inte kliar eller krymper. Kontrastfärg av mycket slitstarkt canvastyg. Slitstark tack vare tredubbel söm på alla belastade ställen. Många praktiska detaljer, t.ex. mobil- och måttstocksfickor samt justerbart midjemått.
Byxa.

Beskrivning:

  • Två infällda framfickor.
  • Resår i midjan.
  • Dragkedja i grenen.
  • Dubbla tumstocksfickor.
  • Benficka med lock och kardborrlås.
  • Mobilficka.
  • Två utanpåliggande knäfickor med färgade applikationer.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Midjebyxa i färgkombination kornblått / marin under nr 091321.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen