{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Highline | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå / marin | |
Material | bomull, polyester | |
Storlek ES | 38L | |
Konfektionsstorlek DE | 90 | |
Storlek FR | 38L | |
Storlek IT | 38L | |
Knäppe för byxor | Blixtlås | |
Byxavslut | rak, öppen | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | isatt | |
Antal knäfickor | 2 | |
Antal benfickor | 2 | |
Benficka med lock och kardborrlås | ja | |
Mobilficka | ja | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091321 90 | |
EAN/GTIN | 4030913066035 | |
Tillverkarens nummer | 2320 090 |