Midjejacka Highline 106

Art-nr: 091312 106
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 35% bomull; 65 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 285
  • Kläder standard: UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Highline
Specialtjänst Textilberedning
Kön Herr
Tygsammansättning 35% bomull; 65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 285 g/m2
Kläder standard UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring Rengöring med perkloreten
Torkning torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar varm, upp till 200 °C
Färg skiffergrå / svart
Storlek ES 46L
Konfektionsstorlek DE 106
Storlek FR 46L
Storlek IT 46L
Knäppe för jacka Blixtlås
dold låslist ja
Ärmslut justerbar manschett med kardborrlås
Midjeband resår i midjan
Töjningsveck i ryggen ja
Antal bröstfickor med lock och kardborrlås 2
Antal sidofickor 2
Sidofickor monterad
Placering mobilficka på den vänstra ärmen
Produktslag Arbetsjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091312 106
EAN/GTIN 4030913068169
Tillverkarens nummer 2312 106

Benämning

Utförande:

Fräsch och modern trefärgad kollektion Highline av en högklassig tygkvalitet som inte kliar eller krymper. Kontrastfärg av mycket slitstarkt canvastyg. Slitstark tack vare tredubbel söm på alla belastade ställen. Många praktiska detaljer, t.ex. mobil- och måttstocksfickor samt justerbart midjemått.
Midjejacka med töjningsveck i ryggen och resår i midjan för optimal komfort.
  • Två bröstfickor med lock och kardborrlås.
  • Täckt blixtlås fram.
  • Mobilficka på vänster ärm.
  • Två utanpåliggande sidofickor.
  • Justerbar manschett med kardborrlås.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Jacka i färgkombination kornblått / marin under nr 091311.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen