• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Hybridjacka NORIT, skiffergrå / svart, Konfektionsstorlek DE: 56

Art-nr.: 091307 56
Ny produkt
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

PLANAM I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket PLANAM.

Normal herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM Höjd cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Smala herrstorlekar
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM Höjd cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Kraftig herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM Höjd cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Mäns storlek
Orderstorlek EN Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Mått insida lår CM Höjd cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 65% polyester; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 245
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Tygsammansättning 65% polyester; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 245 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg skiffergrå / svart
Konfektionsstorlek DE 56
Produktslag Softshelljacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091307 56
EAN/GTIN 4030913968087
Tillverkarens nummer 6501056
Manufacturer PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Benämning

Utförande:

Den moderna, klassiska designen och det bekväma materialet i NORIT-serien talar för arbetsklädernas vardagsduglighet. Klädernas många användningsområden gör att arbetskläderna NORIT kan användas inom olika branscher.
Hybridjackan i robust material och softshell ger ökad rörelsefrihet tack vare sidoinfattningar.
  • Sidofickor med dragkedja och lock.
  • Bröstficka med blixtlås.
  • Reflexdetaljer på bröstfickan och ryggen.
  • Fleecefoder på krage, ärmar och axlar.
  • Robust armbågsmaterial.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. Se storlekstabellen för mer information om storlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen