{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C skontvätt | |
Färg | antracit / svart | |
Storlek UK | 36L | |
Storlek US | 36/35 | |
Storlek ES | 44L | |
Storlek NL | 102 | |
Konfektionsstorlek DE | 102 | |
Storlek FR | 44L | |
Storlek IT | 44L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091221 102 | |
EAN/GTIN | 4053813280592 | |
Tillverkarens nummer | 3250 5365 9799 GR. 102 |