{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C skontvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | skonsam rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Färg | kornblå/svart | |
Storlek UK | 40R | |
Storlek US | 40/34 | |
Storlek ES | 52 | |
Storlek NL | 56 | |
Konfektionsstorlek DE | 56 | |
Storlek FR | 52 | |
Storlek IT | 52 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091212 56 | |
EAN/GTIN | 4053813271088 | |
Tillverkarens nummer | 2250 5365 4699 GR. 56 |