Jacka ACTIVIQ 2XL

Art-nr: 091202 2XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

KÜBLER I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket KÜBLER.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Armlängd Längd
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 35% bomull; 65 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 270
  • Tvättning: 60 °C skontvätt

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie ACTIVIQ
    Specialtjänst Textilberedning
    Kön Unisex
    Tygsammansättning 35% bomull; 65 % polyester
    Materialvikt / vävtäthet 270 g/m2
    Tvättning 60 °C skontvätt
    Blekning får inte blekas
    Kemisk rengöring skonsam rengöring med perkloreten
    Torkning torktumlas skonsamt (låg temperatur)
    Skalmar måttligt varm, högst 150 °C
    Färg kornblå/svart
    Unisex-storlek 2XL
    Produktslag Arbetsjacka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091202 2XL
    EAN/GTIN 4053813269979
    Tillverkarens nummer 1250 5365 4699 2XL

    Benämning

    Utförande:

    Sportiga arbetskläder KÜBLER ACTIVIQ med enastående passform. Med integrerade rörelsezoner anpassar sig kläderna perfekt till varje arbetssituation. Med dynamiska kontrast- och reflexinlägg för ökad synlighet. Stora fria ytor ger möjligheter till individuell förädling. För att inte repa känsliga material är samtliga lås övertäckta. De många fickorna ger goda förvaringsmöjligheter för verktyg, tumstock, mobiltelefon etc.
    Kroppsformad jacka med modern rak/vikbar krage. Skägg- och hakskyddet ger extra komfort. Med rörelsezoner vid armbågar och axlar för ökad rörlighet. Enkel individanpassning med avtagbar EasyBrand-bröstficka.
    • Två napoleonfickor med dragkedja.
    • Två sidofickor med tryckknapp.
    • Innerficka med kardborrlås.
    • Armficka med integrerad pennficka.

    Anmärkning:

    Levereras i fler färger på begäran.
    Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen