{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
Färg | mörkblå/antracit | |
Storlek UK | 38R | |
Storlek US | 38/33 | |
Storlek ES | 48 | |
Storlek NL | 54 | |
Konfektionsstorlek DE | 54 | |
Storlek FR | 48 | |
Storlek IT | 48 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091162 54 | |
EAN/GTIN | 4053813266077 | |
Tillverkarens nummer | 2424 5353-4897 GR.54 |