Jacka Pulsschlag, mörkblå/antracit, Konfektionsstorlek DE: 44

Art-nr.: 091152 44
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

KÜBLER I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket KÜBLER.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Ärmlängd cm Höjd cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 35% bomull; 65 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pulsschlag
Specialtjänst Textilberedning
Kön Herr
Tygsammansättning 35% bomull; 65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring Rengöring med perkloreten
Torkning torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar varm, upp till 200 °C
Färg mörkblå/antracit
Storlek UK 28R
Storlek US 30/30
Storlek ES 38
Storlek NL 44
Konfektionsstorlek DE 44
Storlek FR 38
Storlek IT 38
Produktslag Arbetsjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091152 44
EAN/GTIN 4053813264226
Tillverkarens nummer 1324 5353-4897 GR.44

Benämning

Utförande:

Högkvalitativa arbetskläder av utsökta material. Modern design med smarta utrustningsdetaljer. Flera reflexelement ger bättre synlighet. Belastningspunkterna är säkrade med reglar för att förlänga bärlängden.
Midjejacka med kroppsformat snitt och CORDURA®-förstärkning vid armbågarna.
  • Krage med bekväm stretchinsats i nacken.
  • Två bröstfickor med lock och kardborrlås.
  • Två sidofickor med tryckknapp.
  • Två innerfickor, med en smartphoneficka.
  • Front med dragkedja och skägg-/hakskydd.
  • Axel, manschett och söm med stretchinfällning.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Midjejacka i färgkombination kornblått / svart under nr 091151.
Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen