Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Rock Quality Dress 64

Art-nr: 091141 64
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

KÜBLER I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket KÜBLER.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Sleeve length cm Höjd cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Du mäter så här

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 285
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie QUALITY DRESS
Specialtjänst Textilberedning
Tygsammansättning 100% bomull
Materialvikt / vävtäthet 285 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg kornblå
Material Bomull
Storlek UK 48R
Storlek US 48/35
Storlek ES 60
Storlek NL 64
Unisex-storlek 3XL
Konfektionsstorlek DE 64
Storlek FR 60
Storlek IT 60
Knäppe för jacka knapplås
dold låslist Ja
Ärmslut rak, öppen
Antal sidofickor 2
Sidofickor förstärkt
Produktslag Rock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091141 64

Benämning

Utförande:

Arbetskläder Quality Dress av slitstarkt bomullstyg. Produktlinjen med sitt utomordentliga pris-prestandaförhållande har dolda knappar och blixtlås för att skydda ömtåliga ytor. Behaglig bärkomfort tack vare 100 % bomull.
Rock med överarmsficka.

Beskrivning:

  • Invändig bröstficka.
  • Täckta knappar.
  • Två förstärkta sidofickor.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Levereras i fler färger på begäran.
Rock i grått utförande under nr 091142.
Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen