{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | QUALITY DRESS | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå | |
Material | Bomull | |
Storlek UK | 32L | |
Storlek US | 32/34 | |
Storlek ES | 40L | |
Storlek NL | 94 | |
Konfektionsstorlek DE | 94 | |
Storlek FR | 40L | |
Storlek IT | 40L | |
Njurskydd | ja | |
förstärkt knäparti | ja | |
Knäppe för byxor | Blixtlås | |
Spänne | slagtåligt, värmebeständigt axelremslås | |
Byxavslut | rak, öppen | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | monterad, förstärkt | |
Antal knäfickor | 2 | |
Antal måttstocksfickor | 1 | |
Antal benfickor | 1 | |
Mobilficka | ja | |
Bröstlappsficka | monterad, med separat kardborrfack | |
Dubbel bröstlapp med blixtlåsficka | ja | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091131 94 | |
Tillverkarens nummer | 3651 1314 46 GR.94 |