Dambyxa BODYFORCE, kornblå/svart, Konfektionsstorlek DE: 34

Art-nr.: 091127 34
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Storleksguide

Diagrambyxa för kvinnor i storlek

KÜBLER I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket KÜBLER.

Normala kvinnors höjder (höjd 168 +/- 4cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 35% polypropen; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
  • Norm: EN 14404

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Dam
Tygsammansättning 35% polypropen; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
Färg kornblå/svart
Konfektionsstorlek DE 34
Norm EN 14404
Produktslag Arbetsbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091127 34
EAN/GTIN 4053813493688
Tillverkarens nummer 2325 5302-4699-34

Benämning

Utförande:

KÜBLER BODYFORCE för med sin mästerliga design upp arbetskläder till en ny nivå. Dynamisk och markant, med stiliga kanter och omisskännligt linjespel förenar produktserien progressiv vävningsteknik med högklassiga material och innovativa reflex- och stretch-detaljer.
Dambyxa
  • Förformade knän med rörelsezon för ergonomiskt arbete.
  • Elastisk midjeinsats som ger optimal rörelsefrihet.
  • Reflexelement.
  • Höger: dubbel tumstocksficka med CORDURA®-förstärkning med utanpåliggande pennficka.
  • Vänster: Lårficka med lock och tryckknapp och dessutom med utanpåliggande mobilficka.

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. Se storlekstabellen för mer information om storlek.
Midjebyxa u färgkombination antracit / svart under 091126.
Herrbyxa u antracit / svart under 091123.
Herrbyxa u kornblått / svart under 091124.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen